Mobile Precision 3490(Core Ultra 5 125U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/インテル内蔵グラフィックス/3年保守)
仕様第1世代 インテル Core Ultra 5 125U vPro (12MB キャッシュ、12コア、14スレッド、最大 4.30 GHz まで可能、15W)(※vPro 機能は有効になっておりません)
電源65W AC アダプター、 USB Type-C、Ecoデザイン
インターフェースオーディオ ジャック x 1
メモリー容量標準:16GB 最大:64GB
ディスプレイ14型
解像度1920×1080
使用CPUシリーズ1、第1世代 (Products formerly Meteor Lake) Core Ultra 5
スピーカーあり 内蔵スピーカー
保守管理ProSupport & 翌日対応オンサイト保守サービス( 平日のみ対応)、36ヶ月 /HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
映像出力あり HDMI 2.1x 1
SSD512GB
内蔵グラフィックスインテル内蔵グラフィックス
光学ドライブなし
有線LANあり RJ45 Ethernet×1
無線LANワイヤレスインテル AX211、2x2 MIMO、2400 Mbps、2.4/5/6 GHz、Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)
USBThunderbolt 4 (40 Gbps)(DisplayPort Altモード/USB Type-C/USB4/Power Delivery対応)×2、USB 3.2 Gen 1 (電源供給可能) x 1、USB 3.2 Gen 1 ×1
オフィスソフトなし
内容量1台
ノートPC の新着商品
GAMING A18(AMD Ryzen 7 260/RTX5060/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/英語配列)
GIGABYTE(ギガバイト)
税込¥263,780
¥239,800
GAMING A18(AMD Ryzen 7 260/RTX5070/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/windows11 Pro/英語配列)
GIGABYTE(ギガバイト)
税込¥307,780
¥279,800
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 NEC VERSAPRO VKM16X5 FHD R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥59,800
¥54,364
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 NEC VERSAPRO VKM16X5 HD R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥59,800
¥54,364
【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)
マイクロソフト
税込¥186,780
¥169,800
Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)
マイクロソフト
税込¥406,780
¥369,800