WD_BLACK SN770M ゲーミング向け M.2 2230 NVMe接続SSD 2TB 5年保証 WDS200T3X0G
【フォームファクター】M.2 2230
【容量】1TB
【インターフェース】PCIe Gen4 x4
【シーケンシャルリード】5150MB/s
【シーケンシャルライト】4850MB/s
【製品保証】5年
内容量1台
PCパーツ の新着商品
産業用SQF-S25 650_SSD 2.5インチSATAIII(最大読込550MB/s・最大書込520MB/s)3年保証【Advantech正規品】
Advantech(アドバンテック)
税込¥5,718~
¥5,198~