ecoモード対応 M.2 NVMe接続 SSD 5年保証 4TB CSSD-M2L4KSFT6KE

ecoモード対応 M.2 NVMe接続 SSD 5年保証 4TB CSSD-M2L4KSFT6KE CFD(シーエフデー)

【容量】4TB
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCI Express Gen4x4
【Read】6000MB/s
【Write】 5000MB/s
【保証年数】5年

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81238975 4988755-066181
オープン
61,980
68,178 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする