セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム
付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー
セフ着脱式ホルダー
セフホルダー胴ベルト用 プラグ式 スリム
セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ
新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない
セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スライドストッパー付
安全ロープ取付環付
軽さ重視の樹脂タイプ
用途セフ着脱式ホルダー
付属品横滑り防止スライドストッパー(SF-CHLDST)
材質樹脂
本体質量(g)39
固定方法プラグ式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×25
適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内
許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
内容量1個
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-10-28
- 用途:
- うーん
とりあえず購入してみて使ったけど 自分の職種的にはスリムのメリットが感じられない コンベックスなどを取り出す時は 前からある方が 絶対取りだしやすいと思う