Wi-Fi 6対応 10Gルーター
インターネットポート、LANポートそれぞれ10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。また、無線はWi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大4804Mbps(規格値)、2.4GHz最大1147Mbps(規格値)の高速通信が可能です。
インターネット接続(WAN)ポートが10GbEに対応していますので、近年、多くのサービスプロバイダー様が提供を開始している高速「10Gbps回線」サービスの性能を損なわずご利用いただけます。もちろん、LANケーブルも10GbE対応ケーブル(1本)が付属しています。
クアッドコアCPUにより、Wi-Fi、LANの高負荷通信時も、より一層安定した通信を実現します。
インターネット回線自動判別機能を搭載なので、インターネット回線につなぐだけでご利用の回線の接続方式を自動で判別し、適切な動作モードに設定されます。本商品を初めて使用する場合や、プロバイダの乗り換え等の場合でも、自動的に接続方式を検知して設定を行います。
内容量1台
無線ルーター の新着商品