OptiPlex 7020 SFF(Core i3-12100/8GB/SSD・256GB/SuperMulti/Win11Pro/Officeなし/1年保守)
仕様第12世代 インテル Core i3-12100 (4 コア/12MB/8T/3.3GHz - 4.3GHz/60W)
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
メモリー容量標準:8GB 最大:64GB
使用CPU第12世代 (Alder Lake) Core i3
スピーカーあり 内蔵スピーカー
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
Webカメラなし
SSD256GB
内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LANRJ45 Ethernetx 1
無線LANなし
USB前面: USB 2.0 ×2、USB 3.2 Gen 1x1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1 背面: USB 2.0 (SmartPower On対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2
オフィスソフトなし
内容量1台