OptiPlex 7020 SFF Plus(SuperMulti/Win11Pro/Officeなし/3年保守)

OptiPlex 7020 SFF Plus(SuperMulti/Win11Pro/Officeなし/3年保守) Dell Technologies OptiPlex 7020 SFF Plus(SuperMulti/Win11Pro/Officeなし/3年保守) Dell Technologies

インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1、リタスキングライン出力/ライン入力オーディオx 1 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、36 ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし 映像出力あり HDMI x 1、DisplayPort 1.4ax 3 内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LANRJ45 Ethernetx 1 無線LANなし USB前面: USB 2.0 x 1、USB 2.0 (PowerShare仕様)x 1、USB 3.2 Gen 2 Type-Ax 1、USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cx 1 背面: USB 3.2 Gen 2 Type-Ax 1、USB 3.2 Gen 1 Type-Ax 3、USB 2.0 (Smart Power On対応)x 2 オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81289375 DTOP112-002N3 標準:16GB 最大:128GB(空3/全4) 第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i5 128GB
オープン
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
81289436 DTOP112-003N3 標準:16GB 最大:128GB(空3/全4) 第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i7 256GB
オープン
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
81289305 DTOP112-001N3 標準:8GB 最大:128GB(空3/全4) 第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i5 256GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81289156 DTOP112-004N3 標準:16GB 最大:128GB(空3/全4) 第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i7 512GB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする