OptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Office Home & Business 2021/1年保守)

OptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Office Home & Business 2021/1年保守) Dell Technologies OptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Office Home & Business 2021/1年保守) Dell Technologies OptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Office Home & Business 2021/1年保守) Dell Technologies OptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Office Home & Business 2021/1年保守) Dell Technologies OptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Office Home & Business 2021/1年保守) Dell Technologies

インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし 映像出力あり HDMI×1、 VGAx 1、DisplayPort 1.4ax 1 内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LANRJ45 Ethernetx 1 無線LANなし USB前面: USB 2.0 ×2、USB 3.2 Gen 1x1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1 背面: USB 2.0 (SmartPower On対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2 オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/法人向けデジタル認証版) 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81289847 DTOP111-001H1 標準:8GB 最大:64GB(空1/全2) 第12世代 (Alder Lake) Core i3 256GB SSD・256GB
オープン
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
81289874 DTOP111-002H1 標準:8GB 最大:64GB(空1/全2) 第12世代 (Alder Lake) Core i5 256GB SSD 256GB
オープン
139,800
153,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
81289935 DTOP111-003H1 標準:8GB 最大:64GB(空1/全2) 第12世代 (Alder Lake) Core i5 512GB SSD・512
オープン
139,800
153,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
81289996 DTOP111-004H1 標準:16GB 最大:64GB(空1/全2) 第12世代 (Alder Lake) Core i5 256GB SSD・256GB
オープン
159,800
175,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
81290057 DTOP111-005H1 標準:16GB 最大:64GB(空1/全2) 第12世代 (Alder Lake) Core i5 512GB SSD・512
オープン
159,800
175,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする