常時インバータ方式 UPS610SP バッテリ期待寿命5年モデル 無償保証延長サービス7年付

常時インバータ方式 UPS610SP バッテリ期待寿命5年モデル 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

出力容量600VA/480W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも385mmとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守7年付き

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81284904 YEUP-061SPAW7
オープン
420,800
462,880 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする