11インチ iPad Pro (M4) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット

11インチ iPad Pro (M4) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム 11インチ iPad Pro (M4) フィルム ペーパーライク 着脱式 上質紙 アンチグレア ブルーライトカット エレコム

何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。動画などを観る際には簡単に着脱でき、端末本来のクリアな画面を楽しめる11インチiPad Pro(M4)用着脱式紙心地フィルムです。

用途
動画視聴の際などに取り外して使える、11インチiPad Pro(M4)用着脱式、紙心地フィルム、指紋防止、反射防止タイプです。
特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたときの触感を実現します。
しっかりとした描き心地を実現し、ペン先が滑りすぎないため線画が描きやすいフィルムです。
何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。
金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。
糊を使わない素材なので、ホコリやゴミが付きにくいです。
フィルムの長辺部分にナノサクション面を設置することで貼りやすく、手を置いてもずれにくくなっています。
段差のないフラット設計により、置いた手に引っかかることなく快適に描くことができます。
眼精疲労を引き起こす要因の一つとされている「ブルーライト」を約37%カットをします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
外したフィルムを傷やホコリから守る収納ケースが付属しています。
※本製品は機器本体に直接貼り付けてご使用ください。他フィルムと重ねて使用すると、タッチ操作の感度が低下する可能性があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容着脱式画面保護フィルム(紙心地・反射防止・上質紙タイプ)×1、収納ケース×1 材質吸着面:アクリル、外側:PET 対応機種11インチiPad Pro(M4) 取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着 ブルーライトカット率約37% 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81281675 TB-A24PMFLNSPL
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする