11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 フィルム 超透明 固定シール付 気泡防止

11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 フィルム 超透明 固定シール付 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 フィルム 超透明 固定シール付 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 フィルム 超透明 固定シール付 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 フィルム 超透明 固定シール付 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 フィルム 超透明 固定シール付 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 フィルム 超透明 固定シール付 気泡防止 エレコム 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 フィルム 超透明 固定シール付 気泡防止 エレコム

気泡が目立たなくなるエアーレスタイプ。液晶画面を傷や汚れから守る、超透明タイプの11インチiPad Pro(M4)用液晶保護フィルムです。

用途
11インチiPad Pro(M4)の液晶画面を傷や汚れから守る、超透明タイプの液晶保護フィルムです。
つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付け易い加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス・超透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種11インチiPad Pro(M4) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81281526 TB-A24PMFLAG
オープン
999
1,099 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする