USB-C ケーブル (TypeC to C) PD 100W 断線しにくい ナイロンメッシュ マグネット内蔵 データ転送

USB-C ケーブル (TypeC to C) PD 100W 断線しにくい ナイロンメッシュ マグネット内蔵 データ転送 エレコム USB-C ケーブル (TypeC to C) PD 100W 断線しにくい ナイロンメッシュ マグネット内蔵 データ転送 エレコム USB-C ケーブル (TypeC to C) PD 100W 断線しにくい ナイロンメッシュ マグネット内蔵 データ転送 エレコム USB-C ケーブル (TypeC to C) PD 100W 断線しにくい ナイロンメッシュ マグネット内蔵 データ転送 エレコム USB-C ケーブル (TypeC to C) PD 100W 断線しにくい ナイロンメッシュ マグネット内蔵 データ転送 エレコム USB-C ケーブル (TypeC to C) PD 100W 断線しにくい ナイロンメッシュ マグネット内蔵 データ転送 エレコム USB-C ケーブル (TypeC to C) PD 100W 断線しにくい ナイロンメッシュ マグネット内蔵 データ転送 エレコム USB-C ケーブル (TypeC to C) PD 100W 断線しにくい ナイロンメッシュ マグネット内蔵 データ転送 エレコム

磁石の力でくるんとまとまる!USB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。マグネット内蔵のケーブルだからきれいにまとまり収納や持ち運びに便利。USB Power Delivery最大100Wに対応し、スマートフォンもパソコンもこれ1本で高速充電が可能です。 ※65W対応のUSB Power Delivery対応充電器に接続した場合でも最大限に性能を発揮できます。

用途
マグネット内蔵のケーブルできれいにまとまるUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。
わざわざ巻いたりケーブルバンドを使用したりしなくても簡単に束ねられ、収納や持ち運びに便利です。
スチール素材にケーブルが吸着するため、デスクの天面や脚などに這わせて固定可能。デスク周りをすっきり見せられます。
ケーブルを収納する際にはケーブル同士がくっついてまとまり、使用時には柔軟に扱える程よい磁力の製品です。
断線しにくいやわらか+メッシュタイプ。ケーブル表面にメッシュ加工を施すことで、やわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。
USB Power Delivery最大100Wに対応し、スマートフォンもパソコンもこれ1本で高速充電が可能です。
※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※65W対応のUSB Power Delivery対応充電器に接続した場合でも最大限に性能を発揮できます。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。
USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:2重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応電圧/電流:最大480Mbps ※理論値 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ形態:袋+ステッカー ワット数対応:最大100W(20V/5A) 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81283380 MPA-CC5PMG10BK ブラック 約1※コネクター含まず 約4.8
3,350
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
81283294 MPA-CC5PMG15BK ブラック 約1.5※コネクター含まず 約5
3,480
 
 
取扱い終了
81283319 MPA-CC5PMG15WH ホワイト 約1.5※コネクター含まず 約5
3,480
 
 
取扱い終了
81283398 MPA-CC5PMG10WH ホワイト 約1※コネクター含まず 約4.8
3,350
 
 
取扱い終了
81283434 MPA-CC5PMG20BK ブラック 約2※コネクター含まず 約5
3,610
 
 
取扱い終了
81283450 MPA-CC5PMG20WH ホワイト 約2※コネクター含まず 約5
3,610
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする