ワイヤレス充電器 Qi1.3 認証品 12W/10W/7.5W/5W 卓上 急速充電 置くだけ充電

ワイヤレス充電器 Qi1.3 認証品 12W/10W/7.5W/5W 卓上 急速充電 置くだけ充電 エレコム ワイヤレス充電器 Qi1.3 認証品 12W/10W/7.5W/5W 卓上 急速充電 置くだけ充電 エレコム ワイヤレス充電器 Qi1.3 認証品 12W/10W/7.5W/5W 卓上 急速充電 置くだけ充電 エレコム ワイヤレス充電器 Qi1.3 認証品 12W/10W/7.5W/5W 卓上 急速充電 置くだけ充電 エレコム ワイヤレス充電器 Qi1.3 認証品 12W/10W/7.5W/5W 卓上 急速充電 置くだけ充電 エレコム ワイヤレス充電器 Qi1.3 認証品 12W/10W/7.5W/5W 卓上 急速充電 置くだけ充電 エレコム ワイヤレス充電器 Qi1.3 認証品 12W/10W/7.5W/5W 卓上 急速充電 置くだけ充電 エレコム ワイヤレス充電器 Qi1.3 認証品 12W/10W/7.5W/5W 卓上 急速充電 置くだけ充電 エレコム

スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。充電時、スマートフォンのカメラとの干渉を防ぐカーブ形状を採用。天面に滑り止めパッドを配置しており、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。USB Power Delivery対応のAC充電器を接続することで最大12Wの高速充電が利用できます。

用途
スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。
最大出力12WでGalaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準の5W規格に対応しています。
ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
ケースをつけたまま充電することも可能です。
※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
側面部分がカーブ形状になっているため、充電時にスマートフォンの背面カメラと干渉しません。
卓上で使用するのに便利な長さ約0.5mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱できるので、コンパクトに持ち運び可能です。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※急速ワイヤレス充電をご利用いただくには、USB Power Delivery 18W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品ケーブル ケーブル:ブラック 規格認証規格:Qi(BPP EPP) 出力5W/7.5W/10W/12W 使用温度範囲0℃~40℃ ケーブル長(m)約0.5 本体質量(g)約60.6 対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格、10W(EPP)規格のワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/2Aまたは9V/2A(USB Power Delivery対応) 使用湿度範囲10%~85% LED色【発光色】通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 保証期間1年間 入力端子USB Type-C(TM) ポート 対象地域保証:日本 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約79×約15 ケーブルタイプUSB Type-C - USB Type-Cケーブル 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
W-QA26BK 81281280
W-QA26BK 81281280
81281280 W-QA26BK ブラック
6,960
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
81281298 W-QA26GD ゴールド
6,960
4,598
5,058 (税込)
取扱停止中
81281316 W-QA26NV ネイビー
6,960
 
 
取扱い終了
81281334 W-QA26PN ピンク
6,960
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする