曜日別特売

ショルダーバッグ ミニサイズ 斜めがけ スマホポーチ 【~6.7インチ スマホ 小物 収納】 off toco

ショルダーバッグ ミニサイズ 斜めがけ スマホポーチ 【~6.7インチ スマホ 小物 収納】 off toco - エレコムショルダーバッグ ミニサイズ 斜めがけ スマホポーチ 【~6.7インチ スマホ 小物 収納】 off toco - エレコムショルダーバッグ ミニサイズ 斜めがけ スマホポーチ 【~6.7インチ スマホ 小物 収納】 off toco - エレコムショルダーバッグ ミニサイズ 斜めがけ スマホポーチ 【~6.7インチ スマホ 小物 収納】 off toco - エレコムショルダーバッグ ミニサイズ 斜めがけ スマホポーチ 【~6.7インチ スマホ 小物 収納】 off toco - エレコムショルダーバッグ ミニサイズ 斜めがけ スマホポーチ 【~6.7インチ スマホ 小物 収納】 off toco - エレコムショルダーバッグ ミニサイズ 斜めがけ スマホポーチ 【~6.7インチ スマホ 小物 収納】 off toco - エレコム

休日に持って出かけたくなる。”off toco”バックパックの形をそのままミニサイズにしたショルダーポーチです。コンパクトながらスマートフォン、ティッシュ、コインケースなどの必需品もしっかり収納できるので、お出かけやちょっとしたお買い物にも便利です。

用途
”off toco”バックパックの形をそのままミニサイズにしたショルダーポーチです。ハンドルやショルダーベルトに至るまでしっかり再現しています。
コンパクトながら必需品もしっかり収納できるので、お出かけやちょっとしたお買い物にも便利です。
前面にはファスナーポケットを完備。鍵やイヤホンなど、ちょっとした小物を入れられます。
メイン気室は6.7インチのスマートフォン、ティッシュ、コインケースなどを収納可能。内側にもスリーブポケットが付いているので、小物などを分けて収納できます。
カードケースやハンカチなどサッと取り出したい小物の収納に便利な背面スリーブポケットを完備。”off toco”バックパック同様、ショルダーベルトも収納可能です。
裏地は高級感のあるベロア調生地を採用。やわらかい素材で中の荷物を傷つけにくいです。
取り外し可能なショルダーストラップは安定感のある幅広タイプで肩が痛くなりにくく、さらに調節金具でお好みの長さにできます。
落ち着いた色合いで日々のコーディネートに合わせやすいカラーです。
付属品ショルダーストラップ×1材質ポリウレタン、ポリエステル質量(g)約215※重量にショルダーストラップ含まず外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×40×165※ハンドル構造部・ショルダーベルト構造部および付属ショルダーストラップ含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×30×160※メイン気室ポケット【前面】ファスナーポケット×1、【背面】スリーブポケット×1、【気室内】スリーブポケット×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81280930BMA-OFSC01BEクリームベージュ
4,170
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
81280948BMA-OFSC01PNモーヴピンク
4,170
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
81280914BMA-OFSC01BKカームブラック
4,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする