100cmビッグファン

100cmビッグファン ナカトミ 100cmビッグファン ナカトミ 100cmビッグファン ナカトミ

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。
上下方向の角度調節が可能です。
取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。
全閉式モーターを採用しています。

用途工場、倉庫などの換気や循環に。 仕様風量調整:なし 質量(kg)38.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)1130x380x1220 羽根枚数3枚(アルミ製) 風量(m3/min)508/516 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)329/385 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)1000 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81335715 BF-100VZ
オープン
66,680
73,348 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする