YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲン中角20W
種別
20W形 中角
寸法(mm)
全長50×径35
消費電力(W)
20
口金
EZ10
本体質量(g)
20
ビームの開き(°)
19
定格寿命(時間)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81341349
JR12V20WUVMK3EZA
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください