グラフィカルフェイスカバー
【商品特徴】
夏日の強い陽射しや乾燥から肌を守るためのフェイスカバーが登場しました。接触冷感素材の採用により、暑い季節でも涼しげな風合いを保つことが可能です。また、首元付近はメッシュ素材に切り替えており、高い通気性を確保しています。そのため、汗をかいても蒸れにくく、呼吸も容易です。さらに、フラットな縫製により耐久性があり、長時間の使用でも肌に負担がかかりにくい作りとなっています。UPF45のUVカット機能もありがたい特徴と言えるでしょう。
【商品仕様】
・ブランド:ROCKBROS(世界中のサイクリストに快適なアイテムを提供することを目指しています)
・サイズ・重量:商品画像をご参照ください
・UV防止指数:UPF45
用途
【用途】
自転車やバイクの走行中はもちろん、ランニングや登山、トレッキング、キャンプ、釣りなどのアウトドア活動全般で活躍します。また、サバイバルゲーム等でも有効に利用できます。
内容量1個
自転車やバイクの走行中はもちろん、ランニングや登山、トレッキング、キャンプ、釣りなどのアウトドア活動全般で活躍します。また、サバイバルゲーム等でも有効に利用できます。
注意
※【注意事項】※商品画像表示のサイズと重さをご確認の上、購入をお願いします。また、洗濯後の乾燥は速乾性がありますが、乾燥機の使用は避けて自然乾燥をおすすめします。