曜日別特売

袋ショートナット 全長25mm

袋ショートナット 全長25mm - TIPTOP袋ショートナット 全長25mm - TIPTOP

60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。

用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)25シルバー表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
全12種類を絞り込む
ピッチ(mm)
対辺(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81346827N-145-161箱(16個)1.521
4,200
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
81346836N-146-161箱(16個)1.2521
4,200
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
81346845N-147-161箱(16個)1.519
4,200
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
81346854N-148-161箱(16個)1.2519
4,200
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
81346870N-145-201箱(20個)1.521
5,200
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
81346879N-146-201箱(20個)1.2521
5,200
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
81346888N-147-201箱(20個)1.519
5,200
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
81346897N-148-201箱(20個)1.2519
5,200
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
81346906N-1451袋(100個)1.521
20,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
81346915N-1461袋(100個)1.2521
20,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
81346924N-1471袋(100個)1.519
20,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
81346940N-1481袋(100個)1.2519
20,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする