アイスキューブトレーミニ ホワイト I-538

アイスキューブトレーミニ ホワイト     I-538 - 伊勢藤アイスキューブトレーミニ ホワイト     I-538 - 伊勢藤アイスキューブトレーミニ ホワイト     I-538 - 伊勢藤アイスキューブトレーミニ ホワイト     I-538 - 伊勢藤アイスキューブトレーミニ ホワイト     I-538 - 伊勢藤

フタツキアイストレー

材質ポリプロピレンホワイト高さ(mm)30質量(g)153縦(mm)261横(mm)115耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347807-
265
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする