京セラ
CP-99 GR セラミックピーラー
軽く、素早く、キレイにむける
すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、刃:ファインセラミックス
色
グリーン
高さ(mm)
145
質量(g)
30
縦(mm)
27
横(mm)
78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347859
CP-99 GR
¥
1,000
¥
898
¥
988
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください