京セラ
CP-NA08 セラミックピーラー
軽く、素早く、キレイにむける
すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、刃:ファインセラミックス
高さ(mm)
155
質量(g)
26
縦(mm)
16
横(mm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347877
CP-NA08CPK
チャームピンク
¥
1,000
¥
898
¥
988
(税込)
5日以内出荷
81347895
CP-NA08LBG
ラテベージュ
¥
1,000
¥
898
¥
988
(税込)
5日以内出荷
81347904
CP-NA08DBU
ダルブルー
¥
1,000
¥
898
¥
988
(税込)
5日以内出荷
81347886
CP-NA08NGR
ナチュラルグリーン
¥
1,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください