曜日別特売

IHルミエールDフライパン24cm

IHルミエールDフライパン24cm - ウルシヤマ金属工業IHルミエールDフライパン24cm - ウルシヤマ金属工業IHルミエールDフライパン24cm - ウルシヤマ金属工業IHルミエールDフライパン24cm - ウルシヤマ金属工業

軽さ実感、使って納得。スピニング加工で側面は薄く軽量化。外面はミラー加工で美しく内面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。IH対応。日本製。

材質本体:2層クラッド材(アルミニウム合金、ステンレス鋼)、ハンドル:フェノール樹脂。高さ(mm)124質量(g)770縦(mm)256横(mm)455内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81347439LME-D20
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする