ウルシヤマ金属工業
IHルミエールフライパン26cm
軽さ実感、使って納得。スピニング加工で側面は薄く軽量化。外面はミラー加工で美しく内面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。IH対応。日本製。
材質
本体:2層クラッド材(アルミニウム合金、ステンレス鋼)、ハンドル:フェノール樹脂。
高さ(mm)
97
質量(g)
860
縦(mm)
276
横(mm)
479
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81347430
LME-F26
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください