1人掛けリクライニングソファ
背もたれが3段階リクライニングできる1人掛けソファです。お部屋に温かみをプラスするファブリック生地です。2種類付属されている脚を付け替えることで、高さを変更できます。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。工具不要です。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:合板、長脚・短脚:ポリプロピレン、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ)
寸法(mm)付属クッション(約):300×300、座クッション(約):755×465×180、背クッション(約):755×380×120
高さ(mm)アームレストまで:490(ロータイプ時:330)、座面下(約):200(ロータイプ時:40)
質量(g)21380
段数リクライニング:背もたれ3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×750×670
脚長さ(mm)約200(ロータイプ時:40)
座面高さ(mm)約380(ロータイプ時:200)
座面厚(mm)約180
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。