曜日別特売

3人掛けリクライニングソファベッド

3人掛けリクライニングソファベッド - アイリスオーヤマ

背もたれが3段階リクライニングできる3人掛けソファです。背もたれをフラットにしてベッドにもできます。お部屋に温かみをプラスするファブリック生地です。2種類付属されている脚を付け替えることで、高さを変更できます。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。工具不要です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。

材質【構造部材】本体:合板、長脚・短脚:ポリプロピレン、連結脚:天然木・金属(鋳鉄)、【表面加工】連結脚:ウレタン樹脂塗装、エポキシ樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ)寸法(mm)付属クッション(約):300×300、座クッション(約):1860×465×180、背クッション(約):1860×380×120高さ(mm)アームレストまで:490(ロータイプ時:330)、座面下(約):200(ロータイプ時:40)質量(g)38400段数リクライニング:背もたれ3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×750×670脚長さ(mm)約200(ロータイプ時:40)座面高さ(mm)約380(ロータイプ時:200)座面厚(mm)約180内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81350205RSB-3Sアイボリー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81350214RSB-3Sネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81350230RSB-3Sダークグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする