曜日別特売

マルチハンドル (セラミックカラーパン用)

マルチハンドル (セラミックカラーパン用) - アイリスオーヤママルチハンドル (セラミックカラーパン用) - アイリスオーヤママルチハンドル (セラミックカラーパン用) - アイリスオーヤママルチハンドル (セラミックカラーパン用) - アイリスオーヤママルチハンドル (セラミックカラーパン用) - アイリスオーヤママルチハンドル (セラミックカラーパン用) - アイリスオーヤママルチハンドル (セラミックカラーパン用) - アイリスオーヤマ

セラミックカラーパン専用のハンドルです。セラミックカラーパンに合うダークブラウンカラーのハンドルです。シリコンフックで調理中のガタつきを抑えます。また、安心設計のダブルロック式です。一目でロック状態が分かり、片手で外しやすいレバータイプのロックです。

材質【樹脂部】フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン30%(耐熱温度180℃)、【金属部】ステンレス鋼、【ゴム部】シリコン樹脂(耐熱温度220℃)ダークブラウン質量(g)230対応商品セラミックカラーパン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:187×41×56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349934CCP-SPH
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする