お皿になるフライパン12点セット

お皿になるフライパン12点セット - アイリスオーヤマお皿になるフライパン12点セット - アイリスオーヤマお皿になるフライパン12点セット - アイリスオーヤマお皿になるフライパン12点セット - アイリスオーヤマお皿になるフライパン12点セット - アイリスオーヤマお皿になるフライパン12点セット - アイリスオーヤマお皿になるフライパン12点セット - アイリスオーヤマお皿になるフライパン12点セット - アイリスオーヤマ

料理を作ってそのままテーブルへ、お皿になるフライパンセットです。1~2人向けで料理を楽しみたい方におすすめです。カラーと見た目にこだわり食卓へ馴染むかわいらしいデザインです。お皿としてもフライパンとしても使いやすい形状です。安全性に優れるセラミックコーティングを使用しています。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。フライパンとお皿が1つのため食後の洗い物が少なくて済みます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。ハンドルはおしゃれな木目調です。調理の際は必ず油をひき、中火以下で使用してください。

セット内容フライパン20cm2個・26cm、なべ16cm・20cm、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル、なべ敷き2枚材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.5mm)、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度250℃)、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン20%(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、【なべ敷き】材質:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)アイボリー寸法なべ敷きのサイズ(約):直径18cm(厚さ8mm)対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応満水容量(L)フライパン20cm:約1.25、フライパン26cm:約2.69、なべ16cm:約1.15、なべ20cm:約2.41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349968DPAN-12S
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする