曜日別特売

ダイヤモンドグレイス 6点セット

ダイヤモンドグレイス 6点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドグレイス 6点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドグレイス 6点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドグレイス 6点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドグレイス 6点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドグレイス 6点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドグレイス 6点セット - アイリスオーヤマダイヤモンドグレイス 6点セット - アイリスオーヤマ

ステンレスやコッパーのような風合いで高級感のあるフライパン・鍋のセットです。
ダイヤモンドコーティングを使用し、こびりつきにくく、丈夫で長持ちします。
ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。
汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。
外側はツヤのあるクリアコーティングです。

セット内容フライパン24cm、マルチパン24cm、片手なべ18cm、エッグパン、ガラスふた18・24cm材質【フライパン・マルチパン・片手なべ・エッグパン】表面加工/内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム18%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)シルバー対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応満水容量(L)フライパン24cm:約1.9、マルチパン24cm:約2.9、片手なべ18cm:約2.0、エッグパン:約0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349889DG-SE6
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする