TERACOAT 12点セット

TERACOAT 12点セット - アイリスオーヤマTERACOAT 12点セット - アイリスオーヤマTERACOAT 12点セット - アイリスオーヤマTERACOAT 12点セット - アイリスオーヤマTERACOAT 12点セット - アイリスオーヤマTERACOAT 12点セット - アイリスオーヤマTERACOAT 12点セット - アイリスオーヤマTERACOAT 12点セット - アイリスオーヤマ

耐摩耗試験200万回をクリアしており、耐摩耗性に優れています。アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現しています(※2023年1月時点)。極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。コーティングにより汚れが付きにくく、かつ落ちやすいのでお手入れが簡単です。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。

セット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)エッグパン寸法:約20×14満水容量(L)フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349855EHDC-T12Sワインレッド
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81349864EHDC-T12Sダークグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81349880EHDC-T12Sグレイッシュブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする