曜日別特売

鉄フライパン 26cm 肉厚タイプ

鉄フライパン 26cm 肉厚タイプ - アイリスオーヤマ鉄フライパン 26cm 肉厚タイプ - アイリスオーヤマ鉄フライパン 26cm 肉厚タイプ - アイリスオーヤマ鉄フライパン 26cm 肉厚タイプ - アイリスオーヤマ鉄フライパン 26cm 肉厚タイプ - アイリスオーヤマ鉄フライパン 26cm 肉厚タイプ - アイリスオーヤマ鉄フライパン 26cm 肉厚タイプ - アイリスオーヤマ

優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。3mmの肉厚底です。高温鉄板で一気に焼き上げ、肉の旨味を逃しません。肉厚タイプは底面が広くお肉が焼きやすくなっています。ステーキやハンバーグなどの肉料理におすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。

材質表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:3.0mmブラック質量(g)1670対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)26寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:456×258×99満水容量(L)約1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349785SCP-T26
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする