ちどり産業 ちどり産業の オフィス家具 ちどり産業の 収納家具 ちどり産業の 収納ボックス PPバスケット(キャスター付き) Lサイズ PPバスケット(キャスター付き) Lサイズ 注文コード 81350756 注文コード 81350765 お部屋の収納に便利、荷物入れに最適な大き目のサイズ。 キャスター付でとても便利 材質PP(ポリプロピレン)、スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×32(キャスター無26.5) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 SF-911BG SF-911DBR 色 選択解除 ダークブラウンベージュ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81350756 SF-911BG ベージュ オープン ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 4日以内出荷 81350765 SF-911DBR ダークブラウン オープン ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納ボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハッピーケース ショート 和泉化成 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げバッグ アッシュグレー 萬洋 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げバッグ キャラメル 萬洋 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げバッグ コーヒーブラウン 萬洋 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げプチバッグ アッシュグレー 萬洋 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げプチバッグ キャラメル 萬洋 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンス手提げプチバッグ コーヒーブラウン 萬洋 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ トランクカーゴ 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス リス 税込¥3,078~ ¥2,798~ スタッキングトランクカーゴ リス 税込¥3,850~ ¥3,500~ Like-it 組み合わせて使える収納ケース スリムL 吉川国工業所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Sサイズ 【ケース販売用】 アイリスオーヤマ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Mサイズ 【ケース販売用】 アイリスオーヤマ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ CD収納クリアケース ホワイト アストロ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ コミック収納クリアケース ホワイト アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 収納ボックス 横型ハーフ ふた付 ベージュ 2個組 アストロ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 収納ボックス ブラウン 2個組 アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 収納ボックス グレー 3個組 アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 収納ボックス ブラック アストロ 税込¥637 ¥579 バスケットへ 収納ボックス ブラウン 3個組 アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具収納ボックスバスケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります スタッキングボックス インナーボックス バスケット 衣類収納 オープンケース シェアする マイページ 最近見た商品