曜日別特売

B-nat スクエア型18cm

B-nat スクエア型18cm - 貝印

型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。
切り分けがしやすいスクエア型。ケーキだけでなく、ちぎりパンやカステラを作るのにもぴったりです。[6号(6-8人分)/ 日本製]

材質鉄(天然ワックス加工)、耐熱温度180℃高さ(mm)48質量(g)190縦(mm)196横(mm)210耐熱温度(℃)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81353504000DL7108
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする