KaiHouse 低温調理器 専用真空袋 Mサイズ20枚入

KaiHouse 低温調理器 専用真空袋 Mサイズ20枚入 貝印

Mサイズ20枚入り。

材質外面 /ナイロン(耐熱温度100℃)、内面/ポリエチレン(耐熱温度100℃) 高さ(mm)1 質量(g)10 縦(mm)300 横(mm)200 耐熱温度(℃)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81353495 000DK5130
1,500
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする