京セラ
CD-18(N) セラミックおろし器
シャープなセラミック刃
スピーディーに楽々おろせる。
材質
本体:陶磁器 、すべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度110℃) 、食材かき出し用ブラシ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
色
ホワイト
高さ(mm)
160
質量(g)
350
縦(mm)
30
横(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81353170
CD-18(N)
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください