曜日別特売

DS20Sダイヤモンドシャープナー

DS20Sダイヤモンドシャープナー - 京セラDS20Sダイヤモンドシャープナー - 京セラ

ダイヤモンド砥石で手軽にお手入れ
ゆっくり数回手前に引くだけ。手軽にお手入れできる。

材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ポリアセタール(耐熱温度100℃) 、砥石:工業用ダイヤモンド、その他パーツ:ステンレス鋼、熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)ブラック高さ(mm)136質量(g)60縦(mm)50横(mm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81353179DS20S
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする