貝印
Nyammy ねこの菜箸(270mm)
ハンドルにはかわいいねこの足跡がついていて、楽しく料理ができます。
材質
ポリスチレン(耐熱温度240度)
長さ(mm)
270
色
ねこ/ブラック
高さ(mm)
8
質量(g)
22
横(mm)
19
耐熱温度(℃)
240
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354256
000DH2733
¥
650
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください