貝印
Nyammy ねこのはし
箸先のエンボス加工で滑りやすい食材もしっかりキャッチします。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度240度)
長さ(mm)
210
色
ねこ/ブラック
高さ(mm)
8
質量(g)
14
横(mm)
16
耐熱温度(℃)
240
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354247
000DH2731
¥
550
¥
528
¥
581
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください