曜日別特売

シリコーンチョコ型 たべっ子どうぶつ

シリコーンチョコ型 たべっ子どうぶつ - 貝印

たべっ子どうぶつのパッケージに登場する9種類のキャラクターのチョコが作れるシリコーン型です。
シリコーン製なのでできあがったチョコを取り出しやすく、氷やグミ作りにも使用できます。
ハロウィンやバレンタインといったイベント時だけでなく、普段のお菓子作りやプレゼントにもどうぞ。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。

材質シリコーンゴム(耐熱温度200℃)(耐冷温度-30℃)高さ(mm)9質量(g)67縦(mm)140横(mm)175耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354308000DL8102
1,000
969
1,066(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする