曜日別特売

Z1 食パン型(花)

Z1 食パン型(花) - 貝印

もっと簡単!便利に!楽しいブレッドライフ」をコンセプトに、パン作りのお悩みや不満を解決してくれるシリーズ。
チョコクリームで顔を描いたり、スライスしたゆで卵で鼻をつけたりすれば、かわいくアレンジして楽しめる型です。

材質鉄(アルミニウムメッキ)高さ(mm)95質量(g)334縦(mm)151横(mm)151内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354186000DL7028
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする