竹原製缶
セラループIHイタメナベ28cm
リサイクルアルミ材を使用する事で、CO2の削減し、地球環境の保全に貢献。進化したセラミックコート加工。くっつきにくく、遠赤外線効果でおいしく焼ける!
材質
本体/アルミニウム合金、底面厚約2.5mm、底部/ステンレス鋼、内面塗装/セラミック塗膜加工、外面塗/耐熱塗装加工、ハンドル/フェノール樹脂(シリコーンゴム被膜)(耐熱温度140度)
高さ(mm)
120
質量(g)
950
縦(mm)
487
横(mm)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81354414
SF-328
950
¥
4,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください