セラループIHフライパン20cm

セラループIHフライパン20cm - 竹原製缶セラループIHフライパン20cm - 竹原製缶

リサイクルアルミ材を使用する事で、CO2の削減し、地球環境の保全に貢献。進化したセラミックコート加工。くっつきにくく、遠赤外線効果でおいしく焼ける!

材質本体/アルミニウム合金、底面厚約2.5mm、底部/ステンレス鋼、内面塗装/セラミック塗膜加工、外面塗/耐熱塗装加工、ハンドル/フェノール樹脂(シリコーンゴム被膜)(耐熱温度140度)高さ(mm)80質量(g)530縦(mm)385横(mm)208内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354396SF-320
3,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする