カルビック フライパン32cm

カルビック フライパン32cm - 和平フレイズ

大容量の調理が可能な大型フライパン。一度にたくさん作れるから、人数の多いご家庭や、たくさん食べたい方にもぴったり。内面は、硬度の高い「チタンバリアコート」を施しました。
耐摩耗試験30万回クリア!ガスコンロ専用にすることで、大型ながら軽い使い心地。調理中の手の負担を軽減します。

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(チタンコート)、外面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂高さ(mm)98質量(g)950縦(mm)333横(mm)554内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354527RA-9689
5,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする