和平フレイズ
ダブルマーブルα フライパン
本体はフチ付で変形しにくい軽量タイプ。耐摩耗試験50万回クリア。 内面がこびりつきにくく丈夫な『シルクウェアEK』ダブルマーブルコーティング。
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEK)、外面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81353994
RB-2101
100
350
18
190
360
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81354010
RB-2103
68
400
22
225
405
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81354019
RB-2104
105
570
26
270
470
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81354028
RB-2105
105
650
28
290
490
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください