アスベル アスベルの 厨房用品 アスベルの キッチン・調理用品 アスベルの 保存容器・調味料入れ ウィル キッチンボックス S-60 ウィル キッチンボックス S-60 注文コード 81354378 縦長でスリムタイプにつき乾物等の保存に便利。 材質本体・フタ=PP、止め具=ABS樹脂、パッキン=シリコーンゴム 色ナチュラル 高さ(mm)238 質量(g)649 縦(mm)309 横(mm)216 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A7537 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81354378 A7537 ¥1,990 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 保存容器・調味料入れ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity K705 オープンストッカー 3L ナカヤ化学産業 税込¥241 ¥219 バスケットへ ミルクケース 3段式 くすみカラー スケーター 税込¥724 ¥658 バスケットへ ミルクケース 3段式 コンビネーションイエロー スケーター 税込¥724 ¥658 バスケットへ オンドゾーン クーラーコンテナ ドウシシャ 税込¥1,208~ ¥1,098~ スノコ付冷凍ご飯保存容器 小久保工業所 税込¥329 ¥299 バスケットへ おかずストッカー ミニ ヨシカワ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ おかずストッカー 中 ヨシカワ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ わけわけフリージング ブロックトレーR 15 4セ Richell(リッチェル) 税込¥857 ¥779 バスケットへ わけわけフリージング ブロックトレーR 50 4セ Richell(リッチェル) 税込¥857 ¥779 バスケットへ わけわけフリージング ブロックトレー 80 Richell(リッチェル) 税込¥472 ¥429 バスケットへ わけわけフリージング ブロックトレーR 25 4セ Richell(リッチェル) 税込¥857 ¥779 バスケットへ わけわけフリージング ブロックトレーR 80 4セ Richell(リッチェル) 税込¥857 ¥779 バスケットへ 冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックスセット タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ 冷凍ごはん用のザルがそのまま入るバルブ付き密閉ランチボックス タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ 電子レンジ・食洗機対応 ザル付き保存容器 タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ 冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックスセット タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ 電子レンジ・食洗機対応 ザル付き保存容器 タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ 冷凍ごはん用のザルがそのまま入るバルブ付き密閉ランチボックス タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ ロック&ロック フローズンコンテナ リブプラス 税込¥615~ ¥559~ スノコ付冷凍ご飯保存容器 小久保工業所 税込¥659 ¥599 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れシール容器・フードコンテナ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります シール容器・フードコンテナ キッチンポット 調味缶 ストッカー 保存用ガラス瓶 調味用ディスペンサー 樹脂容器・ボトル 真空保存容器 おひつ/わっぱ バターポット シェアする マイページ 最近見た商品