ケースファン MFZ-M2DW-24NP2-R1 (Mobius 120P ARGB White Edition)

ケースファン MFZ-M2DW-24NP2-R1 (Mobius 120P ARGB White Edition) COOLER MASTER

「Mobius 120P ARGB」ホワイトカラーモデル
ファンブレードの外縁をつなぐリングにより構造を強化し、回転速度の変化による振動を抑え、静音動作を実現
厚いオイルコーティングと潤滑を利用したループダイナミックベアリング設計により、安定した性能を実現
密閉されたベアリング内部をオイルが循環し、摩擦に対して常に潤滑状態を作り出し、安定した回転を可能にするとともにファンの長寿命化を実現するORBS(オイルリフローベアリングシステム)採用
ベアリングが入り組んだ内部に密封されているため、空気やホコリに晒されることなく、スムーズな動作を維持
磁気リングによりベアリングシャフトの傾きを防止することで、回転を安定させ、様々な角度での使用を可能にすると同時にオイル漏れを防止
ファンフレーム内側の縁の傾斜と、面取りされたサイドベントにより、吸気量を増やすと同時に、送り出す空気の圧力を高め、デッドエアを削減
最適なプロミネンス比に微調整された音響出力は、性能を犠牲にすることなく6dB以下のノイズレベルを達成
アドレサブルGen2 RGB対応、Cooler MasterのMasterPlus+ソフトウェアおよび専用コントローラー(別売)と同期しカラー、効果、輝度などをカスタマイズすることが可能

寸法(mm)ファン:120×120×25 ホワイト 質量(g)ファン:179 消費電力(W)ファン:2.16 定格電圧(V)ファン:12 DC ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing 定格電流(A)ファン:0.18 最大静圧(mmH2O)ファン:3.63 騒音値(dB)30dBA 寿命ファン:>200,000 Hours 保証期間5年 コネクタLEDコネクター:3-Pin ARGB ファンコネクター:4-Pin (PWM) RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)ファン:0.35 プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB 最大風量(CFM)75.2 ファン速度(rpm)0-2400±10% LED定格電圧(V)5 DC LED定格電流(A)0.48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81354834 MFZ-M2DW-24NP2-R1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする