貝印
フライパンカバー24-28cm
軽くさびにくいアルミ製で臭いや汚れがつきにくいシリコーンポリエステル樹脂塗膜加工です。
材質
本体・フレーム部/アルミニウム合金(内外面/シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)、ツマミ部/ナイロン(耐熱温度200℃)、ガラス部/強化ガラス
高さ(mm)
70
質量(g)
332
縦(mm)
295
横(mm)
295
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360118
000DW5623
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください