貝印
フライパンカバー26-30cm
軽くさびにくいアルミ製で臭いや汚れがつきにくいシリコーンポリエステル樹脂塗膜加工です。
材質
本体・フレーム部/アルミニウム合金(内外面/シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)、ツマミ部/ナイロン(耐熱温度200℃)、ガラス部/強化ガラス
高さ(mm)
70
質量(g)
445
縦(mm)
323
横(mm)
323
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360127
000DW5624
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください