曜日別特売

四角く切れるバターナイフ

四角く切れるバターナイフ - 貝印

使いたい分だけ好きなサイズにカットできるので、取り過ぎることなく適量を取り分けられます。
手に負担を掛けずに真上からバターを切ることができ、左右にバターを塗る部分があるので、右利きの人でも左利きの人でも使えます。
ステンレス製なので丈夫で衛生的。家庭用の食器洗浄機や食器乾燥器にご使用いただけます。

材質18-8ステンレススチール全長(mm)140シルバー高さ(mm)20質量(g)23横(mm)37食器の種類洋食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360109000DL7040
600
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする