貝印
ネオ・ベニス デザートフォーク
表面が美しいデザートフォーク
材質
18-8ステンレススチール
長さ(mm)
178
形状
デザートフォーク
色
シルバー
高さ(mm)
17
質量(g)
31
横(mm)
28
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81360136
096FA4001
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください