曜日別特売

ダブルマーブルα 玉子焼13×18cm

ダブルマーブルα 玉子焼13×18cm - 和平フレイズダブルマーブルα 玉子焼13×18cm - 和平フレイズダブルマーブルα 玉子焼13×18cm - 和平フレイズダブルマーブルα 玉子焼13×18cm - 和平フレイズダブルマーブルα 玉子焼13×18cm - 和平フレイズダブルマーブルα 玉子焼13×18cm - 和平フレイズダブルマーブルα 玉子焼13×18cm - 和平フレイズ

本体はフチ付で変形しにくい軽量タイプ。耐摩耗試験50万回クリア。 内面がこびりつきにくく丈夫な『シルクウェアEK』ダブルマーブルコーティング。

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEK)、外面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン高さ(mm)60質量(g)340縦(mm)145横(mm)370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354816RB-2109
1,800
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする